RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント

RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント - NEUTRIK

Neutrik NE8MX RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、組み立て済み RJ45 プラグ用で、ニッケルシェル、ブッシュ、及びブーツで構成されています。この製品には、ケーブル径が 3.5 → 8 mm の 2 つのケーブル保護素子が付属しています。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。Ethercon ケーブルコネクタキャリアは、従来の RJ45 コネクタを非常に堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフ

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●コード番号:197-4999アズワン品番65-7669-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566464NE8MX
950
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする