RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 1袋 2個入

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity シングルポート RJ45 コネクタは、RJ タイプジャック及びプラグを備えた標準コネクタコンタクト密度を備えています。コネクタ製品タイプ - コネクタアセンブリ モジュラコネクタスタイル - ジャック アースオプション - 基板及びパネルアース

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5485 アズワン品番65-7508-63 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68566525 6339191-4
2,210
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする