曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e - AMPHENOL

Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67
Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。
Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:
品番 ; 798-0708 798-

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704アズワン品番65-7532-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566620RCP-5SPFFV-TCU7001
1,930
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする