RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 - AMPHENOL

標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フラン

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6534アズワン品番65-7716-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566629RJFTV67A1NF312
25,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする