Safety Relay Flat type 5VDC

Safety Relay Flat type 5VDC - Panasonic(パナソニック)
仕様●コイル電圧:5V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:92.6 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5464アズワン品番65-8065-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566778ASFM0052S
8,080
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする