Schneider Electric ローラーレバーIP66 ローラーXCLJ50511H29

Schneider Electric ローラーレバーIP66 ローラーXCLJ50511H29 - TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider Electric リミットスイッチ XCLJ は、赤色ボディスチール製のプラスチック製ローラーレバー - NC / NC 低速コンタクトで構成されています。動作ヘッドの移動 - 回転式オペレータ - スプリングリターンローラーレバーメタル

仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:500V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1352アズワン品番65-7813-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566805XCLJ50511H29
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする