曜日別特売

Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 10個入

Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

The TE - Industrial relays are used for Emergency shut-off, press control, machine control, elevator and escalator control, safety relays6 pole relay with force guided Reinforced insulation between all contacts

仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:800mW●コイル抵抗:480 Ω●接点構成:4NO/2NC●極数:6●コード番号:230-9918アズワン品番65-8065-51内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685668305-1415539-2
65,700
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする