曜日別特売

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N - SIEMENS
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6491アズワン品番65-7294-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685671551FL6042-2AF21-1MG1
174,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする