曜日別特売

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション トグルスイッチヘッド トグルスイッチ ラッチ

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション トグルスイッチヘッド トグルスイッチ ラッチ - SIEMENS
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:トグルスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3354アズワン品番65-7821-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685673653SU1050-3EA10-0AA0
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする