spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入

spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric RSLZRA4 は、LED と保護回路を装備したスプリングソケットです。IP 保護等級: IP20

仕様●入力電圧 Min:184V●入力電圧 Max:264.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4769アズワン品番65-8060-93内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568476RSLZRA4
59,800
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする