SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール

SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール - Wieland

Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています

仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340アズワン品番65-7340-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568485R1.190.1660.0
156,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする