SS ヘアリング 黒 2P 1セット 2個入

SS ヘアリング 黒 2P 1セット 2個入 - 貝印

ソフトに髪をまとめてアレンジ。
髪にあとが付きにくく、伸縮性に優れています。
2P、黒。

仕様●入数:2個●色:黒●パッケージサイズ:120×60×12mm●重量:4gアズワン品番65-8920-67内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568546#000HL0129
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする