Delta Plus
TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚
100%PVC製で防水性に優れた胸付きエプロンです
全長120cm(ワンサイズ)でしっかりガード
可調整肩ひも
ポケット無し
仕様
●サイズ:120×90cm●材質:PVC●厚さ:0.3mm●色:白●内容量:1枚
アズワン品番
65-9537-29
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68577838
D0061-C
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください