曜日別特売

TOOL CASE O 16 5 > O 63

TOOL CASE O 16 5 > O 63 - Transair

Parker Transair 6698 シリーズの工具ケースは、圧縮空気配管システムの設置や修正を簡単にするために使用します。この工具ケースには、パイプカッター、ドリルビット、バリ取り工具、圧着工具、マーキング工具、スパナなど、あらゆる直径( 1/2 インチ( 16.5 mm ) 6 インチ( 168 mm )のアルミ圧縮空気パイプを、従来の銅製及びスチール製の 4 倍 Faster取り扱いが簡単 軽量

仕様●アクセサリタイプ:Tool Case●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3200アズワン品番65-7894-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685783376698 00 05
296,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする