曜日別特売

VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズ

VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズ - Vega

Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃

仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7023アズワン品番65-7277-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579414PP - 222 4D9
61,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする