曜日別特売

VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 39シリーズ

VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 39シリーズ - Vega

Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃

仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7048アズワン品番65-7277-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579430PP - 222 C2W
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする