曜日別特売

WS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meter

WS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meter - Seeed Studio

Digital RGB LED Flexi-Stripは、
ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。
制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。
このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。
低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。

仕様●防水タイプ●動作電圧:5VDC●動作電流:8.64A/メートル●視野角:≧140●パッケージ:2m/ロール●LED数:144pcs/メートル●使用温度:-40℃~+60℃●MTBF:50,000hアズワン品番67-0451-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580769104990090
46,800
44,980
49,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする