XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock

XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Preventa XCS キー操作安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドとプラスチック製ボディを備えています。このキー操作の安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドスイッチを備え、頑丈な赤色コーティングの熱可塑樹脂製ボディを備えています。IP67 等級の保護性能により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。許可を受けた作業者のみが使用できるキーで機械とシステムの動作を保護します

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:PG11●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1379アズワン品番65-7830-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580839XCSTE7331
55,700
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする