曜日別特売

XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak NO / 2NC

XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak NO / 2NC - TELEMECANIQUE SENSORS

EN1088、EN60204に適合
XCSA安全インターロックスイッチ
標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:4●シリーズ:XCSA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:700-4298アズワン品番65-7830-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580857XCSA703
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする