YSスクリューカップ120B 1セット 1個×200包装

YSスクリューカップ120B 1セット 1個×200包装 - 東洋器材科学
仕様●摘要:スクリューキャップ●サイズ:61Φ × 49Φ ×73mm●容量:120mL●材質:本体/PP、キャップ/PPアズワン品番65-8736-90内容量1セット(200袋×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6858090052050
24,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする