曜日別特売

Φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー

Φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー - エスコΦ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー - エスコΦ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー - エスコΦ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー - エスコΦ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー - エスコ

ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。
パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。
<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金

仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)アズワン品番65-9339-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581128EA983TS-226
オープン
4,820
5,302(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする