アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入

アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入 - 小野商事アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入 - 小野商事アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入 - 小野商事アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入 - 小野商事

介護などで使用する使い捨てエプロンです。
1着ずつ個包装されているので衛生的です。
耐薬性・耐油性に優れる塩素化ポリエチレン(CPE)を使用し、飛散する液体などから感染リスクの軽減が図れます。
親指のフックで袖のずり上がりを防止します。
肩の切れ込みで引っ張って簡単に脱げます。
衣服に張り付きにくいエンボス加工を施しています。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:塩素化ポリエチレン●着丈:108cm(±2cm)●用途:介護の補助、感染症対策に、掃除・清掃作業などアズワン品番65-8308-59内容量1ケース(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581207WS6600
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする