アクセサリ ターミナル及びアラインメントブラケット Level

アクセサリ ターミナル及びアラインメントブラケット Level - SICK

レベルセンサの接続ケーブルを取り付けるためのケーブルテンションクランプです。最大伸張負荷:2.5 kN ( FEP ケーブルと併用しない)、Sick レベルセンサで使用しますレベルセンサの接続ケーブルを取り付けるためのケーブルテンションクランプ、最大伸張負荷:2.5 kN ( FEP ケーブルとの併用は不可)注

仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick Level●シリーズ:BEF●材質:プラスチック、スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0029アズワン品番65-7311-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581295BEF-CC-LFH001-0001
6,720
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする