相田化学工業
アスガルドサージカルマスク 4層構造 30枚入
JIS適合審査済み医療用クラスⅢ
抗ウイルス素材のASGARD不織布フィルター採用
抗菌・抗ウイルス素材の純銀仕様マスク
特許出願済み
仕様
●規格:不織布マスク●入数:1箱(30枚入)●サイズ:ふつうサイズ(約9.5×17.5cm)●材質:本体・フィルタ部/ポリプロピレン・ポリエステル、耳ひも部/ポリエステル、包装材/ポリプロピレン●日本製●規格適合番号:M32206005
アズワン品番
67-2521-03
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68581399
AS-0002-30
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください