アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm

アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm - Baumer

Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max
resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields

仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529アズワン品番65-7353-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581566EAL580-TNC.5WPT.13160.A
162,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする