ニチコン
アルミ電解コンデンサー オーディオ用標準品 16V 1000μF
仕様
●使用温度範囲:-40℃~+85℃●定格電圧:16V●静電容量:1000uF●静電容量許容差:±20%(120Hz、20℃)●tanδ:0.20●リプル(120Hz.85℃):770mArms●ケースサイズΦDmm×L:10mm×16mm●リード間隔:5.0mm(±0.5)●リード径:0.6mm●極性:有●入数:1個
アズワン品番
67-0464-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68582029
UKW1C102MPD
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください