アンカー スチール

アンカー スチール ABUS

アンカーポイント
硬鋼アンカーポイント。硬化スリーブやヘッドカバーで物理的な衝撃から保護される(付属の)拡張ねじを使用して、硬い壁や床に取り付けることができます。
独自の硬化ステープルは、直径が最大40 mmのさまざまなシャックルロック、ケーブルロック、及びセキュリティチェーンに対応します。

仕様●種類:アンカー●材質:スチール●コード番号:238-9456 アズワン品番65-7961-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68582756 XR4050
14,900
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする