イーサネットケーブル 20m 緑

イーサネットケーブル 20m 緑 - SIEMENS

Siemens 20 m IE FC TP 4 線式ハロゲンフリーバスケーブルは、海洋 / 海上での使用に使用され、FC アウトレット RJ45 に接続するための TP 敷設ケーブルです。動作時の周囲温度: -25 → +75 ℃ シリコンフリー ハロゲンフリー

仕様●入数:1リール(20m入り)●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:未処理終端●長さ:20m●外径:6.5mm●シリーズ:6XV18●コード番号:203-3159アズワン品番65-7468-13内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685829306XV1840-4AH10
70,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする