曜日別特売

イーサネットケーブル 2m

イーサネットケーブル 2m - SIEMENS

Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁

仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:2m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3342アズワン品番65-7467-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685829396XV1870-3QH20
7,780
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする