曜日別特売

イーサネットケーブル 3m

イーサネットケーブル 3m - SIEMENS

Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁

仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:3m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3360アズワン品番65-7464-77内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685830366XV1870-3QH30-
9,3709,298
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
122124666XV1870-3QH30【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
9,0308,498
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする