インクリメンタルエンコーダ 2048 インクリメンタル 軸径:5/8インチ

インクリメンタルエンコーダ 2048 インクリメンタル 軸径:5/8インチ - SICK

概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2048●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●シリーズ:DBS60 Core●コード番号:212-5643アズワン品番65-7278-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583185DBS60E-TJFK02048
67,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする