曜日別特売

インターフェイスリレーモジュール

インターフェイスリレーモジュール - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです
これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Ph

仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21●接点材質:銀合金●極数:1●入力電圧範囲:Maximum of 24V ac/dc●コード番号:801-7996アズワン品番65-8092-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685833502953854
14,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする