インターフェイスリレーモジュール

インターフェイスリレーモジュール - フエニックス・コンタクト

プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールです。構成:リレーベース、リレー固定用ブラケット、テストボタン付きパワーコンタクトリレー、統合ステータス LED、及びフリーホイーリングダイオード。コンタクトタイプ: PDT x 2 。入力電圧: 24 V dc

仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:93mm●寸法:16 x 75 x 93mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:184-0959アズワン品番65-8063-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685833592905291
3,490
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする