曜日別特売

インバータ ACS480 380 →、480 V ac 11 kW ポンプ及び冷却ファン

インバータ ACS480 380 →、480 V ac 11 kW ポンプ及び冷却ファン - ABB

一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな

仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:23.8 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:220mm●コード番号:180-9657アズワン品番65-7299-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583386ACS480-04-026A-4
374,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする