曜日別特売

インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータ

インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータ - SIEMENS

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ
SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。
特長 / 利点
コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化

仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.5 A 、5.5 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8036アズワン品番65-7291-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685834206SL3210-1KE14-3AB2
177,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする