曜日別特売

インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X イーサネット

インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X イーサネット - SIEMENS

Siemens SINAMICS G120X インバータ
Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップ

仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御●コード番号:184-0099アズワン品番65-7299-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685834296SL3220-1YE16-0UF0
167,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする