曜日別特売

インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 30 kW SINAMICS G120X イーサネット

インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 30 kW SINAMICS G120X イーサネット - SIEMENS

効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し、部分負荷条件下で最大 5 % のフラックス削減を実現します ハイバネーションモードは、プロセス内のセットポイントに依存します 高効率 98 % デフォルト

仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:59 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:184-0131アズワン品番65-7328-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685834386SL3220-3YE34-0UF0
855,000
849,800
934,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする