セトクラフト
ウェルカムオーナメント チップ&デール マスカット
いたずら好きなチップとデールのデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅19×奥行7.5×高さ10.5cm●本体重量:520g●個装サイズ:幅21.73×奥行15.8×高さ117cm●個装重量:629g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68583535
SD-7103
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください