曜日別特売

エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-250-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 50 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 250 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1037アズワン品番65-8022-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583876DSBC-50-250-D3-PPVA-N3
62,500
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする