エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1090アズワン品番65-8028-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584104DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R
56,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする