曜日別特売

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ - Festo

Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R は、ストローク 80 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 80 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1116アズワン品番65-8024-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584120DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R
54,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする