エアシリンダ DSBG-100-500-PVA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:500mm
Festo ISO シリンダは、500 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-500-PVA-N3●コード番号:203-6463
アズワン品番65-7984-87
内容量1個