エアシリンダ DSBG-63-50-PSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:50mm

エアシリンダ DSBG-63-50-PSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:50mm Festo

Festo の ISO シリンダは、50 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-50-PSA-N3●コード番号:203-6558 アズワン品番65-7990-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68584314 DSBG-63-50-PPSA-N3
67,300
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする