エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ

エアソレノイドバルブ MEBH 会議 シリーズ Festo

Festo のソレノイドバルブは中央プラグコネクタと併用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で 3 10 bar までの作動圧力を使用します。標準的な公称流量は 4、600 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MEBH (会議)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7303 アズワン品番65-7998-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68584655 MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C
120,000
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする