エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7233 アズワン品番65-7995-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68584689 MFH-5/3G-D-3-S-C
111,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする