曜日別特売

エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ

エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ - Festo

FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で310barの圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7285アズワン品番65-8008-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584734MN1H-5/2-D-2-C
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする