曜日別特売

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ - Festo

Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は最大2.5→10barです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1378アズワン品番65-8017-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584829VUWS-L20-M32U-M-G18
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする