エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ

エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ - Festo

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A2 を参照してください●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7450アズワン品番65-7995-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585145VSPA-B-P53C-A2
24,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする