曜日別特売

エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc

エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc - omron(オムロン)

Omron エアフローOmron のコンパクトでインテリジェントなエアフローセンサは、MEMS 技術を採用しており、最大 1 m/ 秒の正確なマスエアフローを測定できますハウジング設計は、遠心原理に基づいており、微粒子を空気から分離します。10.8VDC ~ 26.4Vdc の電源を備えています。センサは 3 ピンの電気接続を備えています。特長と利点消費電流: 15 mA (最大) 出力電圧範囲は 1 → 5 V dc です 標準装備で、工場で最適に調整されているため、簡単かつ Rapid User Ap

仕様●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 →26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1916アズワン品番65-7266-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585328D6FW01A1
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする