エア継手

エア継手 - Festo

Festo マルチディストリビューター QSLV3-G3/8-12 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G3/8-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1643アズワン品番65-8005-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585714QSLV3-G3/8-12
7,920
7,827
8,610(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする